Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Stagno/piombo
Contenuto di stagno: 60 %
Diametro: 1 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
- copia
- copia
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 535 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Lunghezza nastro: 109 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Lunghezza nastro: 130 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 50...50 mm²
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipologia: Torcia di segnalazione
Ricaricabile: sì
Tipo di batteria: Accumulatore a installazione fissa
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Imballaggio: Latta
Peso netto: 60 g