Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 225 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Sezione ridotta: 95 mm²
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione: 10...70 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio
Lunghezza: 19 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 19 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Lunghezza nastro: 109 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²