Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 225 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...4 mm²
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: sì
Larghezza: 1000 mm
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Senza alogeni: sì
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 12 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...4 mm²
Tensione: 230 V
Potenza nominale: 30 W
Colore: Marrone
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Dimensione modulare: 12 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza