Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...4 mm²
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tensione: 230 V
Potenza nominale: 30 W
- copia
- copia
Sezione nominale: 300...300 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: sì
Larghezza: 1000 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Senza alogeni: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 12 mm