Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 25...40 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 35...40 mm²
Tipologia: Bullone a battuta
Zona di serraggio: 1.5...4.5 mm
Diametro del foro: 4 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 357 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.5...1.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Sezione: 0.25...6 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Diametro del conduttore: 9.5...9.5 mm
Sezione del filo: 6...16 mm²
Numero di fili: 2...4
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 1
Corrente nominale: 24 A
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: PVC
Tipo di connessione: Raccordo a vite
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²