Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 10...70 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Protezione della superficie: Altro
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 15...25 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 289.56 mm
Larghezza della banda: 3.556 mm
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 2.5...2.5 mm²
Colore: Nero
Materiale: Cotone
Dimensioni (US/CA): L
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Colore: Marrone
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tensione: 220 V
Potenza nominale: 100 W
Tempo di riscaldamento: 3 s