Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...50 mm
Diametro filo: 6...50 mm
Imballaggio: Latta
Peso netto: 60 g
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Potenza nominale assorbita: 40 W
Lunghezza max. del punteruolo: 100 mm
Diametro max. del punteruolo: 11 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Diametro del cavo: 0.6...22 mm
Lunghezza: 4 mm
Larghezza: 4 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Dimensione modulare: 12 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Tensione: 220 V
Potenza nominale: 100 W
Tempo di riscaldamento: 3 s
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 2.5...2.5 mm²