Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Protezione della superficie: Altro
Temperatura max.: 450 °C
Durata di funzionamento con un riempimento di gas: 60 min
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Portata: 35 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Materiale: Metallo
Lunghezza: 50 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...50 mm
Diametro filo: 6...50 mm
Sezione: 10...70 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Lunghezza nastro: 130 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no