Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro max. del foro: 38.5 mm
Numero di livelli di foratura: 6
Unità di misura: ISO
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Numero di bit Torx: 14
Con supporto magnetico: sì
Numero di bit totali: 30
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Materiale: Ottone
Isolamento: Non isolato
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 30 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 155 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Portata: 40 mAh
Tensione nominale: 1.55 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Con protezione per le mani: sì