Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Potenza nominale: 40 W
Tempo di riscaldamento: 180 s
Temperatura max. della punta per saldare: 470 °C
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Diametro max. del foro: 38.5 mm
Numero di livelli di foratura: 6
Unità di misura: ISO
Numero di bit Torx: 14
Con supporto magnetico: sì
Numero di bit totali: 30
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6.1...12.1 mm
Diametro filo: 6.1...12.1 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Materiale: Metallo
Lunghezza: 50 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Lunghezza: 21.8 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 15.8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Lunghezza nastro: 109 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica