Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Dimensione modulare: 10 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...4 mm²
Larghezza della fascetta fermacavi: 4.8...9.5 mm
Materiale della fascetta: Plastica
Sforzo di trazione: Manuale
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Quantità: 100 g
Colore: Blu
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 32 A
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 18 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 63.3 mm
Colore: Bianco
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 65 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 2500 mm
Larghezza: 5.5 mm