Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 752 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Per diametro cavo: 10...20 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Aperto
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 208 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...4 mm²
Colore: Bianco
Lunghezza: 1000 mm
Autoadesivo: no
Max. intervallo di misura della tensione AC: 690 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 690 V
Visualizzazione: Digitale
- copia
- copia
Sezione: 2.5...16 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Esecuzione/azionamento: Meccanico