Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 150...150 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Sezione: 95...120 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore: Giallo
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 0
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Adatto per spessore flangia: 10...15 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 15 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tensione: 220 V
Potenza nominale: 100 W
Tempo di riscaldamento: 3 s
Portata: 825 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Lady
Diametro del conduttore: 11...11 mm
Sezione del filo: 10...35 mm²
Numero di fili: 1...3
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
- copia
- copia
Diametro del tubo: 20...20 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 6.2 mm
Stampa: Senza