Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Senza alogeni: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 32 mm
Forma della testa: Esagonale
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 15 mm
Diametro del conduttore: 9...9 mm
Sezione del filo: 16...35 mm²
Numero di fili: 2...4
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm
Portata: 2400 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 49.5 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Lunghezza: 660 mm
Colore: Giallo
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.4 mm