Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Metallo
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.5...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Tensione di carica: 14.4...18 V
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di batteria: Ioni di litio
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Con dispositivo di taglio: sì
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 2.5 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 4 Ah
Memoria dei valori misurati: sì
Laserclass: Classe 2
Grado di protezione (IP): IP54