Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza: 19 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Diametro filo: 2.5...4 mm
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 12 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: 4.8 (acciaio)
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Per diametro cavo: 20...30 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Tipologia: Gel
Tipo: Derivazione parallela
Numero di conduttori: 3
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Diametro filo: 4...10 mm
Resistente all'acqua: sì
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Tipologia: Gel
Tipo: Derivazione parallela
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Tipologia: A parete sottile
Tasso di contrazione: 2:1
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 120...120 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 120...120 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Resistenza alla trazione min.: 220 N
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm