Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Resistenza alla trazione min.: 80 N
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Materiale: Plastica
Resistenza alla trazione min.: 80 N
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.6 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Diametro filo: 4...10 mm
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Spessore nastro: 1 mm
Tipologia: Forma a rullo
Materiale: Plastica
Dentatura: Senza
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...16 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza nastro: 378 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Spessore nastro: 1.7 mm
Tipologia: Forma di scheda
Materiale: Altro
Diametro filo: 1.5...3.2 mm
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Spessore nastro: 1.3 mm
Diametro zona di asportazione isolamento: 4...28 mm
Sezione longitudinale: sì
Profondità di intaglio regolabile: sì
Tensione di rete: 240 V
Tipologia: Forma a rullo
Materiale: Plastica
Dentatura: Senza
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Spessore nastro: 1 mm
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Spessore nastro: 1.2 mm