Power Distribution
10000 prodotti
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 30 mm
Larghezza: 38 mm
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Funzione: Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN: 0.5
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70.5 mm
Numero di poli (totale): 2
Lunghezza: 150 mm
Profondità: 60 mm
Larghezza: 151 mm
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Spessore del materiale: 0.8 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Comportamento alla piegatura: Pieghevole
Materiale: PVC
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
Comportamento alla piegatura: Pieghevole
Materiale: PVC
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 240 V
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70.5 mm
Numero di poli (totale): 2