Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Numero di poli: 3
Materiale: Polipropilene (PP)
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
Senza alogeni: sì
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 4
Tensione nominale: 400 V
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 60 mm
Numero di poli (totale): 4
Esecuzione coperchio: Chiuso
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Porta di sicurezza
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Numero di apparecchi incassabili: 8
Numero di apparecchi incassabili lato posteriore: 4
Numero di apparecchi incassabili lato anteriore: 4
Tensione nominale: 250...440 V
Corrente di guasto nominale regolabile: no
Corrente nominale: 32 A