Power Distribution
10000 prodotti
Numero di poli protetti: 4
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 100 A
Numero di poli: 4
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 44 mm
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Plastica
Lunghezza: 200 mm
Altezza totale: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 60 mm
Numero di poli (totale): 4
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 75 mm
Materiale: Polipropilene (PP)
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
Senza alogeni: sì
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Tensione nominale: 415 V
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 4
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Lunghezza: 233 mm
Altezza: 130 mm
Larghezza: 44 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0