Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Porta a serratura
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: sì
Esecuzione come porta di visione: sì
Intensità di corrente secondaria 1: 1.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Esecuzione coperchio: Chiuso
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete
Tensione nominale: 240...415 V
Corrente di guasto nominale regolabile: no
Corrente nominale: 40 A
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Adatto per armadi di profondità: 600 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Spessore del materiale: 0.6 mm
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 2
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2