Power Distribution
10000 prodotti
Con blocco del riavvio: no
Colore: Nero
Con serratura a chiave: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente trifase
Con morsetti amovibili: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2
Tensione di azionamento nominale: 19.2...26.4 V
Tensione d'esercizio nominale: 250...250 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 44 mm
Numero di poli (totale): 4
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm
Spessore del materiale: 0.7 mm
Altezza: 77 mm
Larghezza: 75 mm
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 10 mm
Larghezza: 22 mm