Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Altro
Esecuzione come porta di visione: sì
Larghezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Lunghezza: 156 mm
Tipo di montaggio: Parete forata
Larghezza: 156 mm
Portata: 131 µF
Tensione nominale: 450...450 V
Diametro: 116 mm
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 2 µF
Tensione nominale: 450...450 V
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5