Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Altezza: 205 mm
Larghezza: 725 mm
Tipo di copertura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Tipo di porta: Senza
Altezza: 2000 mm
Profondità: 175 mm
Larghezza: 250 mm
Tipologia: Porta a battente
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
- copia
- copia
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi: 100...100 mm
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Porta di scomparto
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante