Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di poli: 4
Adatto per pannelli al suolo: no
Adatto per pannelli del tetto: sì
Larghezza: 650 mm
Materiale: Acciaio
Tipo superficie: Zincato
Numero di unità di altezza (UA): 5
Tipo di copertura: Senza
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di porta: Senza
Tipologia: Porta a battente
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 55 mm
Larghezza: 525 mm
Tipologia: Sistemico
Materiale: Acciaio
Tipo superficie: Zincato
Cambio di direzione: Verticale discendente
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Altezza: 1.5 mm
Profondità: 220 mm
Larghezza: 486 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 160 A
Numero di poli: 5