Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 520 mm
Altezza: 170 mm
Colore: Bianco
Altezza: 60 mm
Larghezza: 120 mm
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 18 mm
Larghezza: 41 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di poli: 4
Adatto per pannelli al suolo: no
Adatto per pannelli del tetto: sì
Larghezza: 650 mm
Materiale: Acciaio
Tipo superficie: Zincato
Numero di unità di altezza (UA): 5
Tipo di copertura: Senza
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di porta: Senza
Tipologia: Porta a battente
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 55 mm
Larghezza: 525 mm