Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Altro
Funzione: Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero moduli DIN: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Adatto per pannelli al suolo: no
Adatto per pannelli del tetto: sì
Larghezza: 400 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Rosso
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: sì
Spessore del materiale: 0.6 mm
Altezza: 77 mm
Larghezza: 77 mm
Tipo di tono: Tono continuo
Segnalazione ottica: no
Segnalazione acustica: sì
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso