Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Protezione della superficie: Nichelato
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 120 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per passarella a filo: sì
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 45°
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Tensione d'esercizio nominale: 440...440 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Funzione: Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero moduli DIN: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore della calotta: Giallo
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED