Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Adatto per numero di poli: 4
Cambio di direzione: Verticale discendente
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Sistemico
Materiale: Acciaio
Tipo superficie: Zincato
Colore: Bianco
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Cambio di direzione: Verticale discendente
Larghezza: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Bianco
Tipologia: Singolo
Materiale: Plastica
Con blocco del riavvio: no
Colore: Rosso
Con serratura a chiave: sì
Colore: Bianco
Altezza: 10 mm
Larghezza: 22 mm
Colore: Nero
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: sì
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato