Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 200 mm
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Altezza: 50 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 800 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di montaggio
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Intensità di corrente secondaria 1: 10 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Base della lampada: Altro
Colore della calotta: Giallo
Tipo lampada: LED
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: PVC
Protezione della superficie: Non trattato
- copia
- copia
Adatto per numero di poli: 4
Cambio di direzione: Verticale discendente
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°