Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Cambio di direzione: Verticale discendente
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 50 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 21 mm
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Senza
Tipo di maniglia: Maniglia
Colore: Altro
Adatto per arresto d'emergenza: sì
Con asse: no
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 400 mm
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì