Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Interruttore elettronico
Tipo di montaggio: Guida DIN
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Funzione: Meccanico, interruttore seriale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero moduli DIN: 1
Intensità di corrente secondaria 1: 2.5 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Tensione permanente DC max.: 45 V
Tensione permanente AC max.: 24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Altezza: 200 mm
Numero di interruttori: 1
Numero di poli: 4