Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Altezza: 22 mm
Profondità: 81 mm
- copia
- copia
Tipologia: Chiuso
Tipo di apparecchio: Altro
Numero di unità: 3
Lunghezza: 150 mm
Altezza: 170 mm
Larghezza: 47 mm
Forma: Rettangolare
Lunghezza: 140 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per pannelli al suolo: sì
Adatto per pannelli del tetto: no
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Tipologia: Porta interna
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
- copia
- copia
Altezza: 22 mm
Colore della parte superiore: Antracite
Profondità: 68 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura