Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di apparecchio: Altro
Larghezza parte superiore: 105 mm
Numero di unità: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Porta interna
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Lunghezza: 85 mm
Larghezza della sezione: 6 mm
Altezza della sezione: 6 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°