Power Distribution
10000 prodotti
Lunghezza: 2100 mm
Altezza: 20 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 17 mm
Larghezza: 15 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 12...12 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 50 mm
Grado dell'angolo: 90°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione: Meccanico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Colore della calotta: Bianco
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra adattatrice
Larghezza parte superiore: 500 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per passarella a filo: sì
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale