Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 0.66 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Adatto per armadi di larghezza: 910 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Materiale: Plastica
Altezza: 70 mm
Profondità: 20 mm
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Numero di poli: 3
Adatto per pannelli al suolo: sì
Adatto per pannelli del tetto: sì
Larghezza: 500 mm
Con parte superiore: no
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0