Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale primaria In: 300 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Diametro dell'apertura: 240 mm
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 155 mm
Larghezza: 525 mm
Con parte superiore: no
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 2
Numero di poli: 2
Lunghezza: 200 mm
Profondità: 120 mm
Larghezza: 300 mm
Colore: Grigio
Altezza: 22 mm
Profondità: 81 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 600 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4