Power Distribution
10000 prodotti
Larghezza (grande): 200 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 100 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 10 mm
Larghezza: 30 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Larghezza: 300 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Chiuso
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro nominale: 13 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC: 690 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore di sicurezza
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 31.5 µF
Tensione nominale: 450...450 V