Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per l'integrità del circuito: no
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Tarato: no
Diametro dell'apertura: 60 mm
Tipo di scatola: Aperto
Altezza: 77 mm
Montaggio su guida portante possibile: no
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Con parte superiore: no
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Colore della calotta: Bianco
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo lampada: LED
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0