Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di poli: 3
Materiale: Ottone
Tipo di connessione: Raccordo a manicotto
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Bianco
Altezza: 17 mm
Larghezza: 75 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Altro
Funzione: Interruttore ausiliario
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero moduli DIN: 1
Altezza: 150 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tensione nominale: 220...440 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Cambio di direzione: Verticale discendente
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Staffa di montaggio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Parete/soffitto/sospensione