Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Altezza: 22 mm
Profondità: 81 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 820 mm
Altezza: 200 mm
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 19.2...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
- copia
- copia
Tipologia: Gancio a occhiello
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Altro
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 500 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra adattatrice
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A