Power Distribution
10000 prodotti
Sezione max. del conduttore: 29 mm²
Tipologia: Scatola di derivazione
Attrezzatura: Senza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 30°
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a manicotto
Protezione della superficie: Altro
Tensione secondaria 2: 24 V
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 150 mm
Lunghezza: 150 mm
Altezza: 130 mm
Larghezza: 44 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Corrente nominale in AC 50 Hz: 16 A
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Numero di poli: 1
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 5...8 mm
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti di contatto