Power Distribution
10000 prodotti
Altezza canale del battiscopa: 70 mm
Numero di unità apparecchi: 7
Profondità del canale battiscopa: 20 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Bianco
Profondità: 600 mm
Larghezza: 800 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Altro
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 100 A
Punto di alimentazione: Fine
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Sezione max. del conduttore: 23 mm²
Tipologia: Scatola di derivazione
Attrezzatura: Senza