Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC: 690 V
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 12 µF
Tensione nominale: 450...450 V
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 150 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Altezza: 100 mm
Colore della copertura: Bianco
Larghezza: 600 mm
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 200 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto