Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Metrico
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 600 mm
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Vetro
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 400 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Altro