Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 60 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
- copia
- copia
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 400 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore seriale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 30 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4