Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Lunghezza: 500 mm
Larghezza della sezione: 5 mm
Altezza della sezione: 5 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Altezza: 150 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 400 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 400 mm
Corrente di intervento: 0.1...28 A
Corrente nominale (contatti di comando): 16 A
Corrente nominale: 0.1...28 A
- copia
- copia
Adatto per numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 19
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°