Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Larghezza: 400 mm
Lunghezza: 400 mm
Larghezza della sezione: 8 mm
Altezza della sezione: 8 mm
Corrente di carico nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Installazione canale
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Con manicotto: sì
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 70 mm
Profondità: 20 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto