Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente di carico nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Altro
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Larghezza: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Contatti ausiliari per aggiunta: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0