Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 18...36 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 18 mm
Larghezza: 25 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto